pagina iniziale

SIRENA - SIR27734 TWS XENON GRE V24DAC GY - 27734

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Verde

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8010152277344

Codice prodotto

SIR27734

Cod. produttore

27734

Produttore

SIR

Funzione:

Flash

Colore:

Verde

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

75 mm

Colore del corpo:

Altro

Tipo lampada:

Xeno

Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. La tecnologia Xenon consente di creare un flash di alta potenza, ideale per richiamare l’attenzione nelle applicazioni a più alto rischio. Il potente flash da 2J può essere visualizzato a distanze maggioririspetto alla tecnologia tradizionale, rendendo questo prodotto unico ed indicato nelle applicazioni dove viene richiesto un valore di intensità luminosa superiore. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA