SIRENA - SIR27731 TWS XENON BLU V24DAC GY - 27731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8010152277313
Codice prodotto
SIR27731
Cod. produttore
27731
Produttore
SIR
Funzione:
Flash
Colore:
Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
Xeno
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


