SIRENA - SIR27714 TWS FLASH GRE V12/48DC GY - 27714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Verde
Diametro esterno - 75 mm
Tensione d'esercizio in DC - 12...48 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152277146
Codice prodotto
SIR27714
Cod. produttore
27714
Produttore
SIR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Verde
Diametro esterno:
75 mm
Tensione d'esercizio in DC:
12...48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza/LED
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66


