SIRENA - SIR27701 TWS STEADY BLU V12/240DAC GY - 27701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...240 V
Tensione d'esercizio in DC - 12...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
8010152277016
Codice prodotto
SIR27701
Cod. produttore
27701
Produttore
SIR
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...240 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza/LED
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA