SIRENA - SIR27656 TWS FLASH CLR V24/240AC BK - 27656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Neutro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
8010152276569
Codice prodotto
SIR27656
Cod. produttore
27656
Produttore
SIR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Neutro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza/LED
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


