SIRENA - SIR27628 TWS SOUNDER PZ V110/240AC BK - 27628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152276286
Codice prodotto
SIR27628
Cod. produttore
27628
Produttore
SIR
TWS PZO. Modulo acustico piezoelettrico. Dispone di 6 suoni selezionabili tramite dip switch. CARATTERISTICHE PRINCIPALI-NUMERO DI SUONI: 3 (bassa potenza) + 3 (alta potenza). TENSIONE OPERATIVA: 110/240V AC +/-10%. GRADO DI PROTEZIONE IP54, UL TYPE 3R TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP54/TYPE 3R garantito dalla guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE: Unità piezoelettrica, frequenza 2800Hz +/-100

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


