pagina iniziale

SIRENA - SIR27494 CTL1200 X A RED V240AC GY - 27494

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240...240 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo lampada - Xeno

  • volume - 80 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152274947

Codice prodotto

SIR27494

Cod. produttore

27494

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240...240 V

Tipo di corrente:

AC

Colore calotta:

Rosso

Tipo lampada:

Xeno

volume:

80 dB

Tipo di segnale ottico:

Flash

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP30

Frequenza del segnale acustico:

3.7...3.7 kHz

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 120mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita) e segnalazione acustica integrata. Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 6J. Suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3700Hz.