SIRENA - SIR27139 CTL900 X A BLU V240AC GY - 27139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240...240 V
Tipo di corrente - AC
Colore calotta - Blu
Tipo lampada - Xeno
volume - 72 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8010152271397
Codice prodotto
SIR27139
Cod. produttore
27139
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240...240 V
Tipo di corrente:
AC
Colore calotta:
Blu
Tipo lampada:
Xeno
volume:
72 dB
Tipo di segnale ottico:
Flash
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP30
Frequenza del segnale acustico:
3.8...3.8 kHz
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita) e segnalazione acustica integrata. Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J. Suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3800Hz.



