pagina iniziale

SIRENA - SIR21420 R4 LED GREEN V24DAC WHITE - 21420

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152214202

Codice prodotto

SIR21420

Cod. produttore

21420

Produttore

SIR

Dispositivo di segnalazione per la gestione del traffico nei punti di accesso– Luce fissa. Ciclo operativo: Continuo. Autoestinguente : Si. Temperatura operativa MIN: -30°C. Temperatura operativa MAX: +50°C. Livelli di allarme: 1.Grado di protezione: IP66. Diametro: 100-119mm. Voltaggio: 24V.Corrente: AC/DC.Frequenza: 50/60Hz. Colore della base: INOXBianco. Materiale base: PC/ABS. Tipo di base: IncassoPiana: Tipo di cupola: Trasparente. Fissaggio: Con viteria standard non fornita