pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8884WSC.19 ZIP QUA AC +L930 FL SC D2/P INO - S.8884WSC.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163071323

Codice prodotto

SMVS.8884WSC.19

Cod. produttore

S.8884WSC.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

240 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

200 mm

Larghezza di montaggio:

190 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

1000 kg

Lunghezza di montaggio:

190 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

560...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Lunghezza:

200 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

ZIP Quadrata inox calpestabile CIRCUITO 1 LED 3000K 230V 560lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 60lm. Potenza totale assorbita: 14W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 240mm. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 2 mm. realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3% . Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 08 Carico massimo 1000 Kg. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato (Versioni con LED COB). Vetro di protezione acidato temprato di spessore 10 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro 35°C (Ta 25°C). Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. 0,5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F chiuso tramite il pressacavo PG 13.5 (Ø 6÷12 mm), sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Cambio lampada frontale senza estrarre completamente l'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: INOX (cod.19). Peso: 3.7 Kg Glow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di circuito LED. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).