pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8884W.19 ZIP QUA AC +LED 9W FL D2/P INO - S.8884W.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163071118

Codice prodotto

SMVS.8884W.19

Cod. produttore

S.8884W.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

240 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

200 mm

Larghezza di montaggio:

190 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

2 mm

Carico max.:

1000 kg

Lunghezza di montaggio:

190 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

60...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Lunghezza:

200 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 8W. 60 lm. 3000K