pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8850W.19 ZIP T +5LED930 INO - S.8850W.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 190 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071570730

Codice prodotto

SMVS.8850W.19

Cod. produttore

S.8850W.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro foro montaggio ad incasso:

190 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

240 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

200 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

1000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 2 mm. realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3% . Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Versione bianco caldo 3200K

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA