pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8836N.19 MINIZIP QUA +LED 8N ASY 230V INO - S.8836N.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357125821

Codice prodotto

SMVS.8836N.19

Cod. produttore

S.8836N.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

135 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

7.1...7.1 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

130 mm

Larghezza di montaggio:

165 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

2 mm

Carico max.:

1000 kg

Lunghezza di montaggio:

165 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

671...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Lunghezza:

130 mm

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 110mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 7,1W. 671 lm. 4000K. CRI90