pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8835W.19 MINIZIP QUA +LED 8W FS 230V INO - S.8835W.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357125777

Codice prodotto

SMVS.8835W.19

Cod. produttore

S.8835W.19

Produttore

SMV

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

130 mm

Altezza/profondità:

2 mm

Lunghezza:

130 mm

Larghezza di montaggio:

165 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

135 mm

Lunghezza di montaggio:

165 mm

Carico max.:

1000 kg

Calpestabile da veicoli:

no

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 110mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 7W. 480 lm. 3000K. CRI90