pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8832N.19 MINIZIP TON +LED 8N ASY 230V INO - S.8832N.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357122578

Codice prodotto

SMVS.8832N.19

Cod. produttore

S.8832N.19

Produttore

SMV

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

604...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/profondità:

2 mm

Diametro esterno:

130 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

135 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

165 mm

Carico max.:

1000 kg

Calpestabile da veicoli:

no

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 135mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 5W. 604 lm. 4000K. CRI90. Asimmetrica