SIMES SPA - SMVS.8804W.19 MINIZIP T +3LED930 FM INO - S.8804W.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro foro montaggio ad incasso - 165 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 135 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075068905
Codice prodotto
SMVS.8804W.19
Cod. produttore
S.8804W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro foro montaggio ad incasso:
165 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
135 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
130 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
1000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Un prodotto SIMES SPA
Scopri la serie SIMES SPA