SIMES SPA - SMVS.8572W.09 MEGAZIP T AL +COB 930 FM D2/P NER - S.8572W.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8051163067289
Codice prodotto
SMVS.8572W.09
Cod. produttore
S.8572W.09
Produttore
SMV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
33.2...33.2 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3445...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
2 mm
Diametro esterno:
280 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
245 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
225 mm
Calpestabile da veicoli:
no