pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7891N.09 ZIP TON ALU +LED 8H FS D2/P NER - S.7891N.09

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 145 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163065025

Codice prodotto

SMVS.7891N.09

Cod. produttore

S.7891N.09

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

145 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

240 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

210 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

5 mm

Carico max.:

1000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1430...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 110mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 15W. 1430 lm. 4000K. CRI90