SIMES SPA - SMVS.7469 CASSAFORMA X CATCH RETT. BASC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 360 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357983193
Codice prodotto
SMVS.7469
Cod. produttore
S.7469
Produttore
SMV
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
360 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
120 mm
Cassaforma catch per soffitto. 400 x 360 x 120 mm