pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7295W.14 COOL QUA P LONG+LED 930 D2/P GRI - S.7295W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 580 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357905966

Codice prodotto

SMVS.7295W.14

Cod. produttore

S.7295W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

580 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

220 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2180...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

COOL Quadrato Paletto Long H 1160 mm. Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 10.2 Kg. CIRCUITO LED 3000K 2180lm 230V CRI 90 MacAdam step 3. Potenza totale assorbita: 23,4W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.