pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7295N.14 COOL QUA P LONG+LED 940 D2/P GRI - S.7295N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 1160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357905928

Codice prodotto

SMVS.7295N.14

Cod. produttore

S.7295N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

1160 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

23.4...23.4 W

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

85 mm

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2354...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Fattore di potenza:

0.9

Apparecchio da installazione a parete oppure Paletto da installazione a terra. 23,4W. 2354 lm. 4000K. CRI90. Colore Grigio