pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7281N.14 MINICOOL Q APP +LED 940 230V GRI - S.7281N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357713103

Codice prodotto

SMVS.7281N.14

Cod. produttore

S.7281N.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK06

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

150 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

150 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

65 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

94...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1177...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MINICOOL QUADRATO APPLIQUE CIRCUITO LED 4000K 230V 1177lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 522lm. Potenza totale assorbita: 12.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 42lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete oppure Paletto da installazione a terra ( versione paletto ). Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevataresistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step MacAdam step 3. Apparecchio cablato con cavo singolo HO5RN-F per MICRO-COOL QUADRATO. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per MINICOOL e COOL QUADRATO. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1.52 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).