pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7252W.14 LOOK APPLIQ DOP+LED 930 D2/P GRI - S.7252W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163085467

Codice prodotto

SMVS.7252W.14

Cod. produttore

S.7252W.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK03

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

43 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

290 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2016...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. CIRCUITO LED 3000K 230V 2016lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 786lm. Potenza totale assorbita: 24W. Efficienza luminosa apparecchio: 33lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Colore: Grigio.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA