pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7211W.14 MINILOOK P H580+LED930 D2/P GRI - S.7211W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 580 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357856183

Codice prodotto

SMVS.7211W.14

Cod. produttore

S.7211W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

580 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

66 mm

Larghezza:

220 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1008...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3.