CEMBRE - TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. Ø4,8-L=25 BIANCO - M2-48-25-WH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Sezione nominale - 1÷2.5 mm²
Confezione
2000 PZ
EAN
8016692608228
Codice prodotto
C9M2-48-25-WH1
Cod. produttore
M2-48-25-WH1
Produttore
CEMM2-48-25-WH1
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Sezione nominale:
1÷2.5 mm²
Lunghezza:
0.03 m
Temperatura d'esercizio:
-40÷125 °C
Colore:
Bianco
Trasparente:
No
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
Sì
Con adesivo interno:
No
Stampabile:
Sì
Omologazione UL:
Sì


