pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6991N.14 ZEN QUADRA 300 +L9N D2/P EME GRI - S.6991N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357845552

Codice prodotto

SMVS.6991N.14

Cod. produttore

S.6991N.14

Produttore

SMV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

53...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2106...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

300 mm

Altezza/profondità:

75 mm

Lunghezza:

300 mm

ZEN QUADRA 300mm EMERGENZA CIRCUITO LED 4000K 230V 2106lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1173lm. Potenza totale assorbita: 22W. Efficienza luminosa apparecchio: 53lm/W. Trasformatore elettronico 230V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone trasparente. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro stampato di spessore 5mm sabbiato esternamente, verniciato di bianco internamente. Sorgente luminosa con posizione lampada fissa. ZEN 300mm in versione per emergenza completa di INVERTER e BATTERIA per funzionamento continuo di max 1 ora. Conforme a CEI EN 60598-2-22. Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 2.1 Kg Glow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di lampada.