pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6960W.01 ZEN QUADRA +LED930 D2/P BIA - S.6960W.01

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163091420

Codice prodotto

SMVS.6960W.01

Cod. produttore

S.6960W.01

Produttore

SMV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

70 mm

Lunghezza:

220 mm

Con led bianco 3200K 900lm. Flusso luminoso apparecchio 526lm. Potenza totale assorbita 17W 230V. Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in dutral.

SIMES SPA

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA