SIMES SPA - SMVS.6695W.01 LOFT QUA PAR +9LED 8W FS D2/P BIA - S.6695W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033357149339
Codice prodotto
SMVS.6695W.01
Cod. produttore
S.6695W.01
Produttore
SMV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
155 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Larghezza:
155 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
171 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SIMES SPA
Scopri la serie SIMES SPA