pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6420W.14 SHAPE +LED 830 230V GRI - S.6420W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357641390

Codice prodotto

SMVS.6420W.14

Cod. produttore

S.6420W.14

Produttore

SMV

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 10. Diffusore di protezione in policarbonato. Con led bianco 3000K CRI80 350lm. Flusso luminoso apparecchio 151lm. Potenza totale assorbita 4,7W 230V. Con lente radiale 10°x170°. Colore: Grigio alluminio.