pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6340W.14 KUBE 240 +LED 930 D2/P GRI - S.6340W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357803477

Codice prodotto

SMVS.6340W.14

Cod. produttore

S.6340W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

240 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

240 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2296...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3. Lampada: LED 3000K 230V 2296lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1090lm. Potenza totale assorbita: 28.4W. Efficienza luminosa apparecchio: 38lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.