pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6307W.14 MICROKUBE P LON+LED 930 230V GRI - S.6307W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163058034

Codice prodotto

SMVS.6307W.14

Cod. produttore

S.6307W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

900 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

970...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

MICROKUBE 120 LONG PALETTO CIRCUITO LED 3000K 230V 970lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 390lm. Potenza totale assorbita: 13W. Efficienza luminosa apparecchio: 30lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step MacAdam step 3. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 5.5 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).