SIMES SPA - SMVS.6306W.14 MICROKUBE LONG+LED 930 230V GRI - S.6306W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051163057488
Codice prodotto
SMVS.6306W.14
Cod. produttore
S.6306W.14
Produttore
SMV
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
970...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
120 mm
Altezza/profondità:
450 mm
Lunghezza:
120 mm