pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6255W.01 SKILL QUAD 270 +L930 D2/P 230V BIA - S.6255W.01

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163094117

Codice prodotto

SMVS.6255W.01

Cod. produttore

S.6255W.01

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Disco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

270 mm

Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 08. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. MINISKILL già cablato con 1m di cavo H05RN-F. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per SKILL. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: BIANCO (cod.01). CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 901lm. Potenza totale assorbita: 24W. Efficienza luminosa apparecchio: 38lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA