SIMES SPA - SMVS.6255N.14 SKILL QUAD 270 +L930 D2/P 230V GRI - S.6255N.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8051163094216
Codice prodotto
SMVS.6255N.14
Cod. produttore
S.6255N.14
Produttore
SMV
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
270 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1960...0 lm