pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6240W.14 SKILL RETT + LED 930 D2/P GRI - S.6240W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357844869

Codice prodotto

SMVS.6240W.14

Cod. produttore

S.6240W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

270 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 08

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA