SIMES SPA - SMVS.6239 CASSAF.MINISKILL VERT.+PERNI A CLIP - S.6239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete forata
Lunghezza di montaggio - 130 mm
Larghezza di montaggio - 75 mm
Altezza/Profondità di inserimento - 72 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357616794
Codice prodotto
SMVS.6239
Cod. produttore
S.6239
Produttore
SMV
Applicazione:
Parete forata
Lunghezza di montaggio:
130 mm
Larghezza di montaggio:
75 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
72 mm
Cassaforma + perni a clip per MINISKILL verticale. Adatto anche per installazioni in calcestruzzo. Compreso 2 chiavi per l'estrazione.



