pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6160W.14 MOAI +COB 930 D2/P GRI - S.6160W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 180 mm

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163074317

Codice prodotto

SMVS.6160W.14

Cod. produttore

S.6160W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

180 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

1150 mm

Larghezza:

1150 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA