pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6060W.14 MICROBLINKER +LED 830 230V GRI - S.6060W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357862474

Codice prodotto

SMVS.6060W.14

Cod. produttore

S.6060W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Disco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

45 mm

Corpo in alluminio primario pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA