pagina iniziale
in esaurimento

SIMES SPA - SMVS.5910W.13 BARRALED FISSA 1M+LED830 24V - S.5910W.13

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075988296

Codice prodotto

SMVS.5910W.13

Cod. produttore

S.5910W.13

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Lunghezza:

1000 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

21 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

21 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

560...0 lm

BARRA LED Diffusore in policarbonato di spessore 1,5 mm. Tappi in silicone trasparente. Barra di fissaggio in alluminio estruso anodizzato EN AW-6060 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Apparecchio precablato con singolo cavo inneoprene con pressacavo. Viti in acciaio INOX A4. Con led bianco 3000K CRI80 560lm. Flusso luminoso apparecchio 496lm. Potenza totale assorbita 5,2W 24V. Necessita di alimentatore remoto 230V/24V c.c. Colore: Alluminio anodizzato.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA