SIMES SPA - SMVS.5621W.14 MICROSPARKS 1F+1LED930 GRI - S.5621W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro foro montaggio ad incasso - 187 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Altezza/Profondità di inserimento - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357806652
Codice prodotto
SMVS.5621W.14
Cod. produttore
S.5621W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro foro montaggio ad incasso:
187 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/Profondità di inserimento:
175 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
103 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Un prodotto SIMES SPA
Scopri la serie SIMES SPA


