pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5555W.19 MINIZIP D/L QUA+COB 930FL 230V INO - S.5555W.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357108770

Codice prodotto

SMVS.5555W.19

Cod. produttore

S.5555W.19

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

10 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

4.3...4.3 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

135 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

135 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

284...0 lm

lunghezza di installazione:

114...0 mm

Built-in larghezza:

114...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

126...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio down-light da installazione a controsoffitto. Profondità 126mm. Grado di protezione IP 65. 4,3W. 350 lm. 3000K. CRI90. Quadro