pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5488W MINILINEAR TV +L830 ACI 230V - S.5488W

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 95 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163041517

Codice prodotto

SMVS.5488W

Cod. produttore

S.5488W

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

95 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

70 mm

Larghezza di montaggio:

64 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

500 kg

Lunghezza di montaggio:

487 mm

Lunghezza:

493 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA