pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5460W MEGAPLANO 260AC+LED9W D2/P - S.5460W

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 325 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357982387

Codice prodotto

SMVS.5460W

Cod. produttore

S.5460W

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

325 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

100 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

260 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

1000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

377...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 11,1W. 337 lm. 3000K