SIMES SPA - SMVS.5434W MINIPLANO 120AC+L930 230V - S.5434W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale della copertura - Vetro strutturato
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033357827138
Codice prodotto
SMVS.5434W
Cod. produttore
S.5434W
Produttore
SMV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Diametro esterno:
120 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
135 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
165 mm
Carico max.:
1000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no

Un prodotto SIMES SPA
Scopri la serie SIMES SPA