pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5337W.14 MICROREEF 180 P+LED 8W D2/P GRI - S.5337W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 385 mm

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163043801

Codice prodotto

SMVS.5337W.14

Cod. produttore

S.5337W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

385 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Diametro:

130 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA