pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5330W.14 MICROREEF 180 +LED 8W D2/P GRI - S.5330W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8051163039217

Codice prodotto

SMVS.5330W.14

Cod. produttore

S.5330W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

125 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

130 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

320...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA