pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5317W.14 MICROREEF 360 P+LED 8W D2/P GRI - S.5317W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163040510

Codice prodotto

SMVS.5317W.14

Cod. produttore

S.5317W.14

Produttore

SMV

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

385 mm

Diametro:

130 mm

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

SIMES SPA

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA