pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5317N.14 MICROREEF 360 P+LED 8N D2/P GRI - S.5317N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163043665

Codice prodotto

SMVS.5317N.14

Cod. produttore

S.5317N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

385 mm

Apparecchio cablato:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

130 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

584...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Paletto da installazione a terra paletto. 11W. 584 lm. 4000K. Colore grigio