pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5267W.14 REEF 180 PALO +COB 930 D2/P GRI - S.5267W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 675 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163048561

Codice prodotto

SMVS.5267W.14

Cod. produttore

S.5267W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

675 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

38...38 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Diametro:

250 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3015...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 10. Doppio riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato . Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Colore: Grigio alluminio. Lampada: CIRCUITO LED 3000K 3015lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 915lm. Potenza totale assorbita: 38W. Efficienza luminosa apparecchio: 24lm/W. Trasformatore elettronico 100÷240V 0/50/60Hz.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA