pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5240W.14 MINIREEF 360 P +COB 930 D2/P GRI - S.5240W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163042316

Codice prodotto

SMVS.5240W.14

Cod. produttore

S.5240W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

550 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Diametro:

190 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1489...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Paletto da installazione a terra con COB LED bianco 3000K CRI90 1740lm. Flusso luminoso apparecchio 1090lm. Potenza totale assorbita 18W 230V. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppio riflettore ottico in alluminio puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico ( LED).Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi (Ø 7÷13 mm). Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 6.2 Kg Glow Wiretest: 850°C.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA